- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ジグソー 日立のおすすめ人気ランキング
ジグソー 日立のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新135件の「ジグソー 日立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材曲線加工」、「パナソニック 充電式ジグソー」、「マキタ ジグソー 部品」などの商品も取り扱っております。
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。
ブレード交換ツールレス。
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])
850~3000
最大ストローク(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)ステンレス板
3.2
切断能力(mm)木材
110
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
41
質量(kg)
2.2
付属品
ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース
トラスコ品番
354-4052
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
対応材質
鉄工用/木工用
最大ストローク(mm)
18
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2心・1.8
カーボンブラシ番号(下二桁)
41
質量(kg)
1.5
付属品
ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
無負荷ストローク数(min-1)
0~3000
最大ストローク(mm)
18
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2芯・1.8
質量(kg)
1.5(コードを除く)
付属品
ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ
アズワン品番
65-0294-63
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
オートモード機能搭載で振動軽減約50%減
定速度制御
ソフトタッチハンドル採用
ツールレスブレード交換
ワンタッチ曲線切断用サブベース
集じん機接続可能(別途アダプタが必要です)
快適操作を実現
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])
800~2800
最大ストローク(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
(傾斜)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)ステンレス板
3.2
切断能力(mm)木材
135
電源(V)
単相100
電流(A)
8.4
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2心・2.5
モーター
単相直巻整流子モーター
質量(kg)
2.5
電源周波数(Hz)
50/60
付属品
ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
249×75×205
トラスコ品番
779-6234
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ストローク(mm)
23
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
切断能力(mm)アルミ板
20
関連資料
メーカーチラシ(1.2MB)
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
ストローク数(min-1[回/分])
500~3100
ストローク(mm)
18
対応材質
鉄工用/木工用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
223×77×197
付属品
ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能)
質量(kg)
1.9
材料切断に。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)
8
刃厚(mm)
1
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
「もっともはやく、どこでも自在に切断」
新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。
低速スタートで切り始めが合わせやすい。
「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。
ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。
変速ダイヤル付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)
277×81×206(BSL36B18装着時)
傾斜切断(°)
左右0~45
能力(mm)
木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2
バッテリー容量(Ah)
2.5/5.0
充電時間(分)
約25
最小切断半径(mm)
25(ガイド無し)
振動3軸合成値(m/s2)
軟鋼板:4.5、木材:8.4
1充電当たりの作業量
木材(MDF)厚さ24mm:約51m
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能
LEDライト搭載
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断
質量(kg)
2.6(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
276×81×202
対応材質
鉄工用/木工用
傾斜切断(°)
0~45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
ストローク数(min-1[回/分])
0~2500
ストローク量(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
切断能力(mm)ステンレス
2.5
取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。
切り粉が飛び散りにくいカバー付。
2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
用途木工切断、金工切断
「コードレスで自在×軽快」
業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群!
AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー
ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能
ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能
刃先が見やすいツインLEDライト搭載
作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能
スピンドルロック機構搭載
集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断
バッテリー電圧(V)
36
回転数(min-1[回/分])
無負荷:11000~25000
ストローク上下(mm)
50
使用電池
マルチボルト蓄電池
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
275×148×280(電池装着時)
質量(kg)
3.7(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量
構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)
82
有効長(mm)
65
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)
33
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
U型
バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様
75mm×24山
材質
SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1
タイプ
兼用
切断能力(mm)アルミ板
1~5
切断能力(mm)鉄板
0.3~3
1パック(2本)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品
ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
刃形
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
237×76×206
傾斜切断(°)
左右45
作業量(目安)
合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)
切断能力(mm)アルミ板
20
切断能力(mm)軟銅板
10
振動3軸合成値(m/s2)
8.5(木工)、6.0(鉄工)
全長(mm)
85
有効長(mm)
60
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
U型
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
90
切断能力(mm)アルミ板
20
ストローク数(min-1[回/分])
500~3100
ストローク(mm)
23
対応材質
鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
6.8
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
75
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)
236
幅(mm)
77
高さ(mm)
199
仕様
二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品
ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)
2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷